CLMB6-40-S クランプレバー(オネジ) 大阪魂 68096892 CLMB6-40-S クランプレバー(オネジ) 大阪魂 68096892

クランプレバー(オネジ)

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)40 注文コード68096892 品番CLMB6-40-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は取付穴径・取付長など75種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)13 寸法H(mm)35.7 寸法H1(mm)39 寸法L(mm)40 寸法M(mm)M6 寸法R(mm)48.5 寸法S(mm)4 寸法d(mm)10 寸法h(mm)25.8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)40 回し半径(mm)48.5 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)S45C 材質(バネ部)SUS304-WPB 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼付塗装 最大荷重(N)184 最大締付力(kN)6.8 レバー色シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
蓋の取っ手
製造業

蓋の取っ手として使用しようかと思い購入しました。
寸法は確認しましたが実物は手で握るには少し小さい感じがしました。
使用上は問題ないかとは思います。

対象商品:
68097346
2024-07-10
用途:
機械メンテナンス
製造業

振動が多く消耗品扱いなので安くすぐ手に入る所が気に入っています。

対象商品:
68096944
2024-01-06
用途:
万力の回転台固定
サービス業

リードバイス回転台の標準品が片側だけ丸棒ハンドルで使い辛いので左右を交換。
シルバーを選択しましたがアルミ保護口金と並べてもあまり違和感のないきれいな色でした。
両締めでがっちり固定でき且つ邪魔にならない角度に収められて期待通りです。
レバーは亜鉛製なので耐久性には妥協がありますが、全SUS製を選択すると大変高価になりますので…
操作頻度は低い事もあり損耗したらまた交換する前提で考えますと十分です。

対象商品:
68097407
2024-03-06
用途:
機械に組込み
製造業

使用感に問題は無く。オレンジ色もきれいに塗装仕上がっています。
サイズも豊富で良い商品です。

対象商品:
68097224
2023-12-14
用途:
クランプの移動に
有限会社志成 様

スパナより楽で力も入るので使いやすいく移動しやすい。

対象商品:
68097303
2022-04-17
用途:
工作機械の位置ぎめ
製造業

位置ぎめ固定のレバーに使用しました。M6とM5を比べられるように取り付けてみましたが、M5ではネジのサイズに対してレバーが永いのでねじに曲げが入リヤうく、ネジのサイズごとにレバーの長さが違っていると良いと思います。

対象商品:
68097382
2022-07-04
用途:
工具に使用
製造業

商品の説明に材料が明確に記載されていたので、目的に合うことが容易に確認できました

対象商品:
68097434
2022-08-15
用途:
スライドパーツを取り付ける
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトを緩めたり閉めたりする箇所でしたので重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする