半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68096956 品番6030-32-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き 材質ポリエステル100% シロ サイズSS 番号コード:338-4146 胸囲(cm)88 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)60 アズワン品番65-8462-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする