CLFB5-B クランプレバー(メネジ) 大阪魂 68097556 CLFB5-B クランプレバー(メネジ) 大阪魂 68097556 CLFB5-B クランプレバー(メネジ) 大阪魂 68097556 CLFB5-B クランプレバー(メネジ) 大阪魂 68097556

クランプレバー(メネジ)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 注文コード68097556 品番CLFB5-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)13 寸法H(mm)35.7 寸法H1(mm)39 寸法L(mm)7 寸法M(mm)M5 寸法R(mm)48.5 寸法S(mm)4 寸法d(mm)10 寸法h(mm)25.8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)7 回し半径(mm)48.5 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)S45C 材質(バネ部)SUS304-WPB 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼付塗装 最大荷重(N)108 最大締付力(kN)4.8 レバー色ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
肥料散布機
農・林・水産業

肥料散布機の散布量調整
トリマー刃固定等に使用

使用感等問題無いが振動に弱いように思う
ですが
ほぼ全てで頭のヘックスネジが取れました
気づけば良いのですが中々気付けないので無くなります

対象商品:
68097635
2017-11-22
用途:
卓上旋盤の刃物台の固定
MacRF Laboratory 様 (製造業)

機能は全く問題ありません。他製品との比較ではありませんが、塗装塗膜が若干弱いと感じました。刃物が少し当たっただけで、剥げてしまいました。六角レンチを探す必要がなくなり、重宝しています。オレンジを購入しましたが、アクセントになって見た目にもよかったです。

対象商品:
68097574
2017-10-17
用途:
ボール盤バイス固定

ボール盤のバイス固定に使っています、細かく位置かえる際には重宝します。

対象商品:
68097635
2018-03-24
用途:
機械ガイド調整に

数ヶ月使用してますが、今のところ問題なく使えております。

対象商品:
68097565
2017-03-29
用途:
望遠鏡架台部品

先ほど違うものと勘違いの投稿をしました。これは手によくなじんで回しやすく大変満足しています。

対象商品:
68097565
2017-03-29
用途:
望遠鏡架台の部品として

送られてきたものは写真と違いレバー端が細く力が入りにくいように感じた。

対象商品:
68097626
2016-03-14
用途:
機械工作

旋盤、フライス盤その他様々なノブネジ等をクランプに取り替えています。確実に締め付けが出来、またクランプ位置を変えることが出来ますので、安全、作業効率が上がっています。

対象商品:
68097565
2015-04-21
用途:
工作機械のスライドのロック

頻繁に使う部分なのでネジ部の材質がS45Cなので高耐久が期待できるとおもう。
が、まだ使用して間もないのでまだ様子見。価格には大変満足。
この製品に限ったことではないがメネジのクランプはもう少しネジ部に長さが欲しい。
ほとんどの製品がネジ部長さ7mm。M6だとピッチ1mmで5、6条ぐらいしか噛まない。
オネジなら長いのもあるのだが・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする