※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097664品番MHW2-25D1-M9NM
参考基準価格(税別)¥53,570販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・仕様・オートスイッチ追記号など46種類から選べます他の種類を見る