894 ハイブリッド 半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68097696 品番 894
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!

アースグリーン サイズL 仕様背中メッシュ、肩メッシュ、脇メッシュ、ペン差し、脇アジャスター、逆玉ポケット 種別半袖ジャンパー シリーズハイブリッド890シリーズ 胸囲(cm)110 混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)67 生地布帛+ニット 色番5 生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする