MHW2-50D-M9BWLS MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック SMC 68097944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)50仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード68097944品番MHW2-50D-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥106,650販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしシリンダ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付フィンガオプション(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする