曜日別特売
11-MHZ2-20D3-M9BVL MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMC 68098328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) 複動形シリンダ内径(Φmm)20仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68098328品番11-MHZ2-20D3-M9BVL
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ボディオプション-リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動形フィンガオプション(3) フラット型フィンガ方式仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする