曜日別特売
896 896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 68098877

896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1本注文コード68098877品番896
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!

ネイビーサイズ3L種別ワンタックカーゴパンツシリーズハイブリッド890シリーズ混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100股下(cm)80生地布帛+ニット色番6生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68098931
2015-07-20
用途: 夏場の外作業で少しでもすずしく

上は空調服を買いましたが、下はいろいろ調べたうえでこれにしました。
肌にあまりくっつかないし風は通るし、追加でもう一着買いました。

対象商品 : 68098886
2014-06-23
用途: 屋外作業

サイドのメッシュの風通しが良く暑い中での作業が楽になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする