896 896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 68098931 896 896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 68098931 896 896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 68098931 896 896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 68098931 896 896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 68098931 896 896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ アリオカ(mc.maon) 68098931

896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストーングレー サイズL 注文コード68098931 品番896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!

ストーングレー サイズL 種別ワンタックカーゴパンツ シリーズハイブリッド890シリーズ 混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100 股下(cm)80 生地布帛+ニット 色番10 生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68098931
2015-07-20
用途:
夏場の外作業で少しでもすずしく

上は空調服を買いましたが、下はいろいろ調べたうえでこれにしました。
肌にあまりくっつかないし風は通るし、追加でもう一着買いました。

対象商品:
68098886
2014-06-23
用途:
屋外作業

サイドのメッシュの風通しが良く暑い中での作業が楽になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする