31137 31137 3レングス 綿パン クロダルマ 68099437

31137 3レングス 綿パン

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)88
股下(cm)69
内容量1本注文コード68099437品番31137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

股下の長さを3種類ご用意!裾上げなしでぴったり履ける、便利なツータックパンツです。

ネイビーウエスト(cm)88股下(cm)69種別綿パン生地ツイルピーチ色番11
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68099385
2023-06-03
用途: 作業用
製造業

作業着として使っています。
結構な着用頻度だからか、股下の縫製部分が一部解けてきたので裏返してミシンで縫って使っています。
生地がしっかりしているので、まだまだ使えそうです。

対象商品 : 68099586
2019-04-17
用途: 作業時

色も豊富でサイズぴったり、レングスを選べるのがうれしい。

対象商品 : 68099385
2019-11-13
用途: 水田の畔の草刈

ウエストが数値通りかどうか分かりませんが、他の物よりきつい。

対象商品 : 68099464
2018-11-22
用途: 農作業時や普段着に
農・林・水産業

来たその日にすぐ着れたんで、よかったです。もう少し5色くらいの色のバリエ-ションが欲しい。

対象商品 : 68099622
2019-11-24
用途: 車運転時
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしており、裾上げ済みなのですぐはける。サイズも表記通りである。

対象商品 : 68099726
2017-05-28
用途: 作業用
サービス業

股下の長さを指定できるのが良かったです。裾上げに追加料金がかからないのがリーズナブルでした。

対象商品 : 68099351
2014-10-23
用途: 仕事着

あくまでも個人的な印象ですが、
紺色というより限りなく灰色に近いです。
紺色の制服ズボンからの買い替えに購入しましたが、
あまりにも色が違いすぎて使い物になりません。
股下寸法も表示より小さい感じがします。

MonotaROからの回答

この度は、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
尚、お客様のパソコンの環境によっては商品の色が多少違って見える場合がございます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする