曜日別特売
80120-AT209 ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS 68099447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
型式MNH10W, ANH10W
MNH10W, ANH10W
NCP30
JZS161,JZS160
AYH30W
GSR50W, ACR50W
MCR30W, ACR30W
GRS204
JZS175
UZS175
UCF30
NHW20
ZVW35
ZVW40W, ZVW41W
GGH20W, ANH20W
ZRR70W, ZRR70G
AZR60G
TE52
ZE3
RR1,RR3
RC1
RB3
RB1
RA6, RA8
RK1
RG1,RG3
RF3, RF5, RF7
GP4
SHC26
M402S
内容量1セット注文コード68099447品番80120-AT209
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。

用途自動車用サスペンション仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=98(10)/R=80(8.2)、【スプリング自由長F/R mm】170/Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:696/343 R:626/168、【車高情報 出荷時(最大上限~最大下限)mm】F:-51(-29 - -154) R:-84(-84 - -134)型式MNH10W, ANH10W備考2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。メーカートヨタエンジン形式1MZ-FE, 2AZ-FE年式02/05-08/04車種アルファード
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする