※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68100077 品番 80120-AT214
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。

用途自動車用サスペンション 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=59(6)/R=48(4.9)、【スプリング自由長F/R mm】200/Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:476/211 R:255/216、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-49(0 - -106) R:-70(-70 - -106) 型式M402S 備考2WD、リア形状別体。車高データはQNC21のものです。 メーカーダイハツ エンジン形式3SZ-VE 年式06/05- 車種クー
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする