※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(S) 単動形(常時開)
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68100157
品番
MHZ2-16S-M9BVZ
参考基準価格(税別)
¥28,990
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダ内径・仕様
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
ボディオプション
(-) 基本形
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動形(常時開)
フィンガオプション
(-) 基本形
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し