※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT Suction

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68100244 品番70025-AT001
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。

用途自動車用インテークサクション 種別DBA- 形状GT Suction 型式ZC6 備考- メーカースバル 本体寸法Φ200-80/Red エンジン形式FA20 年式12/03-16/07 車種BRZ
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする