※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアムサクションキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68100296 品番 70018-AN007
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。

メーカーニッサン 車種GT-R 種別CBA-, DBA- 型式R35 エンジン形式VR38DETT 年式07/12- 形状Premium Suction 本体寸法NISSAN TYPE5 備考純正エアクリーナボックス - コンプレッサーハウジング間のエアインレットパイプを交換。レーシングサクション(70020-AN107)との併用可 用途自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする