※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーシングサクション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式R35 注文コード68100777 品番70020-AN107
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は型式など106種類から選べます 他の種類を見る

さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。

メーカーニッサン 車種GT-R 種別CBA-, DBA- 型式R35 エンジン形式VR38DETT 年式07/12- 形状Racing Suction 本体寸法Φ150-80 x 2/Red 備考純正エアクリーナーボックス部を交換。プレミアムサクションキット(70018-AN007)との併用可。 用途自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする