- 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 68103044 - 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 68103044 - 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 68103044 - 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 68103044 - 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 68103044 - 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 68103044

帯マグネット 等方性 粘着剤付

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68103044 品番 -
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。

材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤 厚さ(mm)1.2 幅(mm)10 長さ(mm)1000 用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 仕様等方性磁石
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものには近づけないでください。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻きぐせが付いている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので、坂巻きにして巻きぐせを取ってください。
※相手側が高温多湿になる場合には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れた時は取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※本品全体が密着する場所に取り付け、凹凸な面には取り付けないでください。容易に剥がれる恐れがあります。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

帯マグネット 等方性 粘着剤付.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:301
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
錠前取替時に本体ケースを戸先側へ調整するためのライナーかわりに使用。
有限会社タキサービス 様 (建設業・工事業)

粘着シート(のり面保護シール)をはがして鉄の貼り付けしたところ、仮固定にもならないほど、粘着力が弱く使い物にならない。
無駄物買いをしてしまった感が非常に強い。

2025-03-17
用途:
通信機器の固定用

想像していたより全く磁力が弱い。
機器の固定用では全く使えない。

対象商品:
68103062
2022-07-21
用途:
表示プレート裏面に使用

鉄製共用扉に注意書きを貼りたいが、扉を塗装する際に邪魔になる。
そこで簡単に取り外せる様に表示プレートの裏面に貼る事にした。
表示プレートを一時的に取り付けたい時に重宝だ。
マグネットの厚みが2mmあると安心できる。

対象商品:
68103062
2024-05-11
用途:
マグネット
サービス業

磁気力が弱い為あまり使えない 苦肉の策でずれ防止に使っている

対象商品:
68103044
2022-04-23
用途:
冷蔵庫の補修用
不動産業

息子の店で使っている冷蔵ケースのマグネットが取れたので、補修のために購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68103044
2022-01-04
用途:
内装DIY
サービス業

他社製と同等以上の磁力が有り粘着剤もシッカリした状態で容易には取れないので、別に両面テープを用意しなくて良いのは評価できます。

2人が参考にしています
対象商品:
68103062
2020-09-22
用途:
資料掲示
サービス業

ホワイトボード、黒板などへ掲示する資料をつくるのに便利。幅も広く簡単にはさみで切れるので、資料に合わせてさまざまなサイズが用意できる。

対象商品:
68103044
2021-08-20
用途:
日曜大工で通気口に網戸取り付け
サービス業

網戸用の網を直接 通気口の鉄枠に挟み込もうとしました。
結論としては、磁力が弱く当初の期待通りには実現できず。厚みが1.2oなので仕方がないかと思います。改善策としてベースにまず帯マグネットを吸着させ、その上に帯マグネットを吸着し網を挟み込みました。マグネット同志の吸着は実用レベルになりました。ほぼ満足ですが、マグネットの使用量が2倍になりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする