- マグネットシート 等方性 モノタロウ 68103078 - マグネットシート 等方性 モノタロウ 68103078 - マグネットシート 等方性 モノタロウ 68103078 - マグネットシート 等方性 モノタロウ 68103078

マグネットシート 等方性

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68103078 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。

用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 仕様等方性磁石 材質ゴムマグネット 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)1
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものには近づけないでください。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻きぐせが付いている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので、坂巻きにして巻きぐせを取ってください。
※相手側が高温多湿になる場合には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れた時は取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※本品全体が密着する場所に取り付け、凹凸な面には取り付けないでください。容易に剥がれる恐れがあります。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

マグネットシート 等方性.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68103078
2021-06-17
用途:
工場内の明示看板に使用
建設業・工事業

加工性も良く平滑面によく付着する。
もう少し磁力の強いものもラインアップにあるとうれしい。

対象商品:
68103078
2021-07-12
用途:
ステッカーのマグネット化
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。比較的、ペラペラではなくしっかりしてる方だと思います。100均のより少し強力で良いです。

対象商品:
68103078
2020-02-25
用途:
紙を張り付けるとき
農・林・水産業

厚みが期待通り、しっかりしていて、耐久性ありそう。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
68103078
2020-04-07
用途:
車載用回転灯の下部に使用

特段問題はありませんが、磁力が強いとなお良かったかなぁ!!

対象商品:
68103078
2018-03-30
用途:
ホワイトボートへの貼り付け

思った以上にマグネットの力が強く、しっかりと固定できています。カッターで簡単に切れますので、作業性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする