※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G2-20BFP2S 防噴流ギャラリー SUS 篠原電機 68103095 G2-20BFP2S 防噴流ギャラリー SUS 篠原電機 68103095 G2-20BFP2S 防噴流ギャラリー SUS 篠原電機 68103095

防噴流ギャラリー SUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68103095 品番 G2-20BFP2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。

用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 タイプSUS 寸法W(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(W-15)(mm)235 板厚(本体)(mm)1.5 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする