Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁埋込形換気扇
スタンダード換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68103123
品番
FY-15PF5HC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
羽根径(Φmm)
150
埋め込み寸法(mm)
175角
用途
局所換気用
質量(kg)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
15.5/17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
26.6×24×5
騒音値(dB)(50/60Hz)
34/36.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
290/325
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※本製品は樹脂製のためキッチンフード内には取り付けられません。