踏み台 CCA

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68103147 品番CCA80K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量なアルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能です。

天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)479×154×853 質量(kg)2.5 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 仕様アルマイト加工、折りたたみ式 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)650 設置寸法・幅(mm)480 天板寸法・幅(mm)276 天板寸法・奥行(mm)160
注意
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名のみお届け出来ます。
また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68103147 CCA80K 08296407 TAF-3 アルミ合金製踏台 TRUSCO アルミ合金製踏台 TRUSCO 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68103147
2023-03-29
用途:
高所作業時に使用
製造業

思っていたより軽く扱いやすいです。軽さの割に安定感もあります。

対象商品:
68103131
2020-10-20
用途:
棚上の品出し時
有限会社イーネスト 様 (卸売・小売業)

まだ新しいせいか、閉じる時にかたさがある。
出し入れの多い時大変だが、安定いている。

対象商品:
68103131
2020-06-04
用途:
重機の修理
デンソー串木野 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くていいので持ち運び車にのしています.欲を言うなら低重心にしてもらえば。

対象商品:
68103147
2020-05-07
用途:
ハウスメンテナンスその他

ちょっとだけ高いところにちょうど良い高さで、持ち運びもかるく使いやすいです。

対象商品:
68103147
2020-09-04
用途:
塗装作業時

とてもしっかりしていて、安定感があり、転倒の心配がありません。

対象商品:
68103131
2020-10-27
用途:
踏み台

このタイプは、他のメーカーで2回使用している。2回とも1段目の固定部が破損した。今回、アルインコの製品なので期待は大きい。

対象商品:
68103147
2020-06-03
用途:
エアコンの清掃
あくつ株式会社 様 (サービス業)

軋みがあり強度に不安を感じる。一段目に歪みができた

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
68103147
2018-05-31
用途:
天上灯玉替え時
株式会社摩耶業務センター 様 (不動産業)

折りたたみが楽にできて、軽量
片手で持ち運びができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする