曜日別特売
FY-08PK7HC2 パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック) 68103175

パイプファン(排気用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
風量(m3/h)52
質量(kg)0.53
適合場所トイレ、洗面所、居間
内容量1台注文コード68103175品番FY-08PK7HC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。

用途局所換気扇用仕様常時換気用、局所換気用適合場所トイレ、洗面所、居間質量(kg)0.53消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB)27.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Φ17×2.3付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100風量(m3/h)52
注意
※居室等のシックハウス対策にお使いになる場合は、注意書シール(24時間連続換気してください)を換気設備または操作スイッチ等に貼ってください。(注意書シールが同梱さていない場合は、WVC8201をお買い求めください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68103157
2020-04-07
用途: トイレの換気
有限会社タスクワン建設業・工事業

使っていた100Φの丸型パイプファンが壊れたので購入。
交換は簡単で、音も静かでした。

対象商品 : 68103157
2017-11-10
用途: パイプファンの交換
農・林・水産業

24時間換気扇から異音が発生していた為交換しました
既存の換気扇より見栄えが良く満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする