HBM-500 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN 68103263

※ゴム敷きは付属しません

基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)500
内容量1個注文コード68103263品番HBM-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。

用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)長さ(mm)500幅(mm)130質量(kg)14.9高さ(mm)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,950/税込3,245
北海道地方数量1につき3,950/税込4,345
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68103263
2019-10-30
用途: 台風19号(2019年)で転倒・破損した、エアコン室外機の台座交換
その他業種

既設のエアコン室外機について、大型のため相当の重量であったが、台風19号(2019年)の被害で転倒・破損、根本的な強風対策を講じたいために購入、台座の長さ・重量共に十分確保でき、まず転倒する心配はなくなりました。ただ・・・商品価格と同等の送料を費やしてしまったのが残念・・・

1が参考にしています
対象商品 : 68103254
2018-06-30
用途: エアコンの室外機の架台
サービス業

1ブロックあたり11kg(実重量)あり、エアコンの標準工事で利用される樹脂製の架台と比較して、安定感が出ました。

1が参考にしています
対象商品 : 68103254
2017-10-05
用途: 配管サポートの基礎
有限会社川崎設計製造業

3個購入したがボルトが入っていないものが1個あった

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする