基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68103367 品番 NBM-150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。

付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)100 長さ(mm)150 幅(mm)110 質量(kg)3.2 用途空調用基礎ブロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68103412
2019-01-26
用途:
エアコン室外機の土台

エアコン室外機が50kg程度あったためしっかりした架台ということで購入しました。安価な割にはとてもしっかりしており、到着時のコンクリートの欠けもなく満足です。レールもステンで長期使用も期待できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする