※サンプル画像

JW20010NN006(トレーサビリティ書類一式付き) 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー) 68103431 JW20010NN006(トレーサビリティ書類一式付き) 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー) 68103431

三相サイリスタレギュレータ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源電圧200V AC(200V / 220V / 240V) 仕様【CT機能】外付け(なし)、【設定通信ユニット】なし、【速断ヒューズ】なし 定格電流(A)10 注文コード68103431 品番JW20010NN006(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源電圧・仕様・定格電流など3850種類から選べます 他の種類を見る

・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。
・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。
・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様
・コンパクトな一体形構造
・設定通信ユニットを用意
・断線警報と電流制限を標準搭載
・外部トランス仕様を用意
・6アーム制御を採用

仕様【CT機能】外付け(なし)、【設定通信ユニット】なし、【速断ヒューズ】なし 寸法(mm)100×325×190 質量(kg)約5 使用温度範囲(℃)-10〜55 制御方式位相制御・フィードバックなし/分周制 電源電圧200V AC(200V / 220V / 240V) 内容【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 定格電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60(自動選択) アーム数6アーム 外部入力【CT】定格電流に対し0〜5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30〜90 ※ただし結露しないこと
注意
※外部トランス仕様を選択した場合、別途外部トランスセット「SH-JWT40」が必要です。
※設定通信ユニットで「パネル取付け」の場合、別途、専用ケーブル「SH-JUK3」3m、または「SH-JUK5」5m が必要です。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする