基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68103437 品番 HBM-500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。

付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 長さ(mm)500 幅(mm)130 質量(kg)14.9 用途空調用基礎ブロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68103437
2019-04-11
用途:
エアコンの室外機に使用
製造業

大変よい商品だと思います
レールがステンレスだから錆びに強いのがよいですがボルトが付属していればもっとよかったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
68103428
2019-04-04
用途:
エアコンの室外機のベースに。
建設業・工事業

重さがあり、しっかりとした物でした。ボルト・ナットがついているとなお良かったのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする