基礎ブロック (配管・機械固定用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)(上/下)110/140 注文コード68103455 品番NAB-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。

長さ(mm)(上/下)110/140 幅(mm)(上/下)110/140 高さ(mm)110 仕様M10、3/8用アルミレール 用途配管用基礎ブロック 質量(kg)3.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68103455 NAB-135 46819886 NAB-135 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
安全柵設置工事
建設業・工事業

重量的はそこそこであり一人でも運搬は可能でした。
両脇に持ち運べる窪みがあり調整など作業上最高でした。
一つ注文として、ボルトセットが一つではなく2個あれば
なお固定が二ヵ所になり強度が最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする