BASEMAN
BASEMANの 空調/換気関連部品
BASEMANの エアコン部材
BASEMANの 室外機部品
基礎ブロック (配管・機械固定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68103464
品番
NAB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
長さ(mm)
(上/下)190/200
幅(mm)
(上/下)190/200
高さ(mm)
100
仕様
M10、3/8用アルミレール
用途
配管用基礎ブロック
質量(kg)
8.8