アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68103515
品番
AZ10302
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。
色
レッド×ブラック
サイズ
3L
用途
軽作業用。
仕様
ラグランスリーブ、フード/ドローコード付、内ポケット・シームポケット・ターンポケット、袖口/バインダー仕様
種別
パーカーブルゾン
材質
ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
94
アズワン品番
64-8972-24
生地
表地/リップストップ、裏地(フード・背裏)/メッシュ
色番
109
生地性能
撥水
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。