AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68103585 品番 AZ10302
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

イエロー×ブラック サイズLL 用途軽作業用。 仕様ラグランスリーブ、フード/ドローコード付、内ポケット・シームポケット・ターンポケット、袖口/バインダー仕様 種別パーカーブルゾン 材質ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 裄丈(cm)91 アズワン品番64-8972-31 生地表地/リップストップ、裏地(フード・背裏)/メッシュ 色番119 生地性能撥水
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする