BASEMAN
BASEMANの 空調/換気関連部品
BASEMANの エアコン部材
BASEMANの 室外機部品
基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68103674
品番
SDL450-70HJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100〜1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
仕様
ステンレスダクターレール
高さ(mm)
70
長さ(mm)
450
幅(mm)
100
質量(kg)
6.1
用途
電設用基礎ブロック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,950
/
税込
¥
3,245
北海道地方
数量1につき
¥
3,950
/
税込
¥
4,345
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません