BASEMAN
BASEMANの 空調/換気関連部品
BASEMANの エアコン部材
BASEMANの 室外機部品
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68103726
品番
ZDL-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100〜1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途
電設用基礎ブロック
仕様
どぶメッキダクターレール
長さ(mm)
400
幅(mm)
110
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
100