BASEMAN
BASEMANの 空調/換気関連部品
BASEMANの エアコン部材
BASEMANの 室外機部品
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68103823
品番
SEL-150J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150〜1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途
電設用基礎ブロック
仕様
ステンレスハンガーレール
長さ(mm)
(上部長さ-底部長さ)150-173
幅(mm)
100
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
100