基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68103918 品番 SEL-1000J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150〜1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。

用途電設用基礎ブロック 仕様ステンレスハンガーレール 長さ(mm)(上部長さ-底部長さ)1000-1023 幅(mm)100 質量(kg)19.8 高さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする