曜日別特売
ER450 基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN 68103997

ER450 基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN 68103997
ER450 基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN 68103997

基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)450
内容量1個注文コード68103997品番ER450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能

用途
エコ楽ブロック
長さ(mm)450幅(mm)180質量(kg)20高さ(mm)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68104015
2021-05-24
用途: エコキュートの置台
電気・ガス・熱供給・水道業

郵送されてきましたが、ブロックの角が3~4cmほど割れてました。配送都合と言えばそうですが、重量の割に段ボールでくるんであるだけなので、さもあらん、という感じです。改善して欲しいですね。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする