基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68104006 品番 ER500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能

用途エコ楽ブロック 長さ(mm)500 幅(mm)180 質量(kg)22 高さ(mm)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68104015
2021-05-24
用途:
エコキュートの置台
電気・ガス・熱供給・水道業

郵送されてきましたが、ブロックの角が3〜4cmほど割れてました。配送都合と言えばそうですが、重量の割に段ボールでくるんであるだけなので、さもあらん、という感じです。改善して欲しいですね。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする