パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68104426 品番 PA-750
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出入口・通路などのスポット警戒に最適なパッシブセンサー。
出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するセンサーです。
天井露出型・天井埋込型2機種を商品化、ダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。
警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。
ワイド:高さ3.5m時幅2.8m
ナロー:高さ3.5m時幅1.4mまたエリア角度は3°°10段階・30°まで(垂直角°10°〜+20°)調整が可能です。
工場出荷時に適正感度に調整済みですが、設置条件によって感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。

用途人体検知センサー 材質樹脂 型式天井埋込型 質量(g)約220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×60 電源電圧DC10V〜20V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子 機能エリア幅切替機能、感度調整機能 消費電流(mA)27以下 角度調整範囲垂直角:-10°〜+20°(警戒エリア) 使用可能温度範囲-15℃〜55℃ 設置場所屋内:天井面 警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 表示灯緑色LED、警報出力時:点灯 警戒距離スポット警戒(ワイド:最大取付高3.5m時幅2.8m×奥行0.5m、ナロー:最大取付高3.5m時幅1.4m×奥行0.5m)10本(5対)、いずれかを選択設定(切替式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする