パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68104557 品番 PA-6806B
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。
鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。
センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。
センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。
RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。
モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%)
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く)
警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。
オートリセットメモリー機能を搭載しています。
動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯)
アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。

検出方式パッシブインフラレッド方式 警戒距離スポット警戒 最長部5m 20本(10対) 電源電圧DC9〜30V(極性なし) 消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共) 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯) 機能アラームメモリー機能(発報後3分間点滅、47分間点灯するオートリセット動作)(モードセレクターでON/OFF可能)、感度切替機能(60・80・100・120%切替式) 角度調整範囲前方向のみ21° 水平15°(ベース取付穴にて) 使用可能温度範囲-15℃〜55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 質量(g)約130 材質樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5 用途人体検知センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする