PA-6612 ツインミラー型パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 68104627

ツインミラー型パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68104627 品番PA-6612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式により小動物の影響が大幅に軽減される新しいタイプのパッシブセンサー。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
新しく専用CPUを開発、同時にパッケージを小形化、高密度実装と併せてセンサーの小形化を実現しました。
比較的わずかな動きだけでも検出しやすい機能を搭載しています。
センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。
高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機構も装備しています。
エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。
警報を出力したセンサーを外部から確認できるメモリー表示灯を搭載しています。
モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。
警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。
深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。

用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約150 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×60.5 電源電圧DC9〜30V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 機能アラームメモリー機能(発報後3分間点滅、47分間点灯するオートリセット動作)(モードセレクターでON/OFF可能)、微動検知機能(人間の小さな動きだけでも検知)、カウント切替機能(1・2・3・4回切替式) 消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共) 角度調整範囲上下角:19.5°(エリアセレクターにて)、左右角:15°(ベース取付穴にて) 使用可能温度範囲-15℃〜55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵) 表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターで消灯可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)(モードセレクターで消灯可能) 警戒距離立体警戒 最長部12m 64本(17対)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする