PA-5325 ファジイ型パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 68104654

ファジイ型パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68104654 品番PA-5325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファジィ理論を採用し、豊富な安心機能、微動検知機能を搭載したパッシブセンサー。
デュアルツイン素子からの2出力を新開発のCPUで検知体と背景の温度差情報、検知体形状の大小情報の2つに分けて処理します。
検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて高度に判断し、警報を出力します。
インテリアによくマッチするコンパクトでソフトなデザイン。
高感度デュアルツイン素子と光学系・信号処理回路の新設計で、さらに高密度な警戒エリアを実現しました。
モードセレクターを切替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。
センシティブゾーン数が2倍(18対→36対)になり、人体などのわずかな動きや、手足などの動きでも比較的検知しやすい高感度の微動検知センサーに早変わりします。
報接点診断機能
センサーが、警報を出力する毎に、警報接点診断回路が動作。万一、誘導雷等により接点が溶着(短絡)や破損(開放)した場合、アラーム表示灯の点滅でお知らせします。
アラームメモリー機能
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。
低電源電圧異常
新開発のCPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧がDC8.5V以下に低下した場合、異常警報が働きます。
機器異常
万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。
位置異常
警戒ゾーン確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。

用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約250 出力(タンパー出力)無電圧接点1b、接点動作:カバー又は本体を外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)147.3×59 電源電圧DC9.5V〜30V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理) 配線接続M3セルフアップ端子式 消費電流(mA)b接点モード:25以下・a接点モード:35以下 角度調整範囲天井取付時:(上下角24°、左右角±15°)、壁面取付時:(上下角20°、左右角±5°) 使用可能温度範囲-15℃〜55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯赤色LED(警報出力時:点灯、異常表示時:点滅) 警戒距離面警戒 最長部25m 24本(6対)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする