ファジイ型パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68104663 品番PA-5312A
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファジィ理論を採用し、豊富な安心機能、微動検知機能を搭載したパッシブセンサー。
デュアルツイン素子からの2出力を新開発のCPUで検知体と背景の温度差情報、検知体形状の大小情報の2つに分けて処理します。
検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて高度に判断し、警報を出力します。
インテリアによくマッチするコンパクトでソフトなデザイン。
高感度デュアルツイン素子と光学系・信号処理回路の新設計で、さらに高密度な警戒エリアを実現しました。
モードセレクターを切替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。
センシティブゾーン数が2倍(18対→36対)になり、人体などのわずかな動きや、手足などの動きでも比較的検知しやすい高感度の微動検知センサーに早変わりします。
報接点診断機能
センサーが、警報を出力する毎に、警報接点診断回路が動作。万一、誘導雷等により接点が溶着(短絡)や破損(開放)した場合、アラーム表示灯の点滅でお知らせします。
アラームメモリー機能
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。
低電源電圧異常
新開発のCPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧がDC8.5V以下に低下した場合、異常警報が働きます。
機器異常
万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。
位置異常
警戒ゾーン確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。

用途人体検知センサー 材質樹脂(ホワイト) 質量(g)約250 出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 (b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)147.3×59 電源電圧DC9.5〜30V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン・ファジィ処理) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 機能アラームメモリー機能(オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う) 、微動検知機能(センシティブゾーン:36対)、異常警報機能(機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告) 消費電流(mA)25以下 角度調整範囲天井取付:上下24°、水平±15°、壁取付 :上下20°、水平± 5° 使用可能温度範囲-15℃〜55℃ (結露なきこと) 警報出力接点方式:無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作 (約2秒)、接点定格:DC30V (AC24V)・ 0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯アラーム表示:赤色LED(表示ウォームアップ時:点滅 (0.5秒おき)、警報出力時:点灯 (約2秒)、異常警報時:連続点滅 〔機器異常〕/連続点灯 〔低電源電圧異常、位置異常〕)(異常警報 〔機器異常〕 の表示のみ消灯不可)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯) 警戒距離立体警戒最長12m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする