インテリジェント型パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー・3信号ファジィ処理) 消費電流(mA)30以下 (ただし、照準使用時は除く) 注文コード68104733 品番PA-IN-5612
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は検出方式・消費電流など3種類から選べます 他の種類を見る

小動物識別性能を向上させたツインミラー方式とファジイ処理のダブル方式。
センサーに2組の光学ユニットとデュアルツイン素子+ツイン素子(PA-IN-5605はツイン素子×2)を内蔵しています。
この光学ユニットで構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
また、ファジイ処理により、小動物の識別能力をさらに向上させています。
警戒バリエーションが3種類あり、設置場所に適した機種を選択できます。
天井面・壁面のどちらにも施工ができます。(スポット警戒型は天井面取り付け専用)
埋込用アタッチメント(BU-5600)もあります。
カバーを狙った悪質なマスキングなどの妨害行為を素早く検知できる外力警報機能を搭載。
素子や素子周辺回路を監視する自己診断機能・機器異常監視搭載。
カバーの装着不良や開閉を監視するタンパー機能搭載。
人の僅かな動きだけでも敏感に検知可能な微動検知機能搭載。
調整時にエリアを目視で確認できる照準機能搭載。
独自の機構により本体を取り付けたまま、容易に水平調整が可能。(天井取付面のみ)
電源電圧はDC9〜30Vまで対応。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかを確認できるアラームメモリー機能を搭載。

用途人体検知センサー 付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本 材質樹脂 質量(g)約250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×65 電源電圧DC9〜30V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー・3信号ファジィ処理) 配線接続分離式ベースの端子台に配線接続 機能機器異常監視機能(素子周辺回路の断線・破損等を監視)、低電源電圧異常監視機能(電源電圧の異常低下を監視)、位置異常監視機能(照準機構の戻し忘れを監視)、タンパー機能(カバーの装着不良を監視)、自己診断機能(素子周辺回路の定期診断)、外力警報機能(カバーに加えられた外力を検知)、微動検知機能(人間のより小さな動きを検知)、アラームメモリー機能(警報履歴の表示) 消費電流(mA)30以下 (ただし、照準使用時は除く) 角度調整範囲天井面取付時:上下24°、水平±20°、壁面取付時:上下20° 使用可能温度範囲-15℃〜55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式) /接点動作:侵入検知時 ワンショット動作 (約2秒) ・機器異常・低電源電圧異常・位置異常時 リアルタイム動作 /接点容量:AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω、トラブル警報:接点方式:無電圧半導体接点 (b接点固定) /接点動作 :タンパー異常時:リアルタイム動作 ・自己診断異常時:ワンショット動作(約2秒) ・外力警報異常時:連続動作 (リセットまで) /接点容量:AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵3.3Ω 表示灯アラーム:赤色LED(ウォームアップ時:点滅/侵入検知時:ワンショット点灯/機器異常/低電源電圧異常/位置異常時:連続点灯)、メモリー:黄色LED(侵入検知時:点滅(約3分)→点灯(約47分)→消灯)、トラブル:橙色LED(タンパー異常時:リアルタイム点灯/自己診断異常/外力警報異常時:連続点滅 (リセットまで)) 警戒距離立体警戒 最長12m 54対 (108本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする