HH4324 衛生帽 レディース作業帽

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68105353 品番HH4324
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

毛髪混入防止対策の衛生頭巾。

ホワイト サイズフリー 仕様リボン調整可 種類ツバ付 混率(%)ポリエステル65、綿35 頭囲(cm)63 生地タッサー 色番001 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68105353
2025-02-22
用途:
食品パッキングなど
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの入っている部分がなく、おでこ付近の紐(画像のリボン結びにしているやつ)でしめてかぶるタイプでした。鉢に当たる部分が非常に深く、頭が大きい人でも深くかぶれすぎてしまい、目にかかるので使えません。

対象商品:
68105353
2021-04-16
用途:
調理のお仕事
医療・福祉・介護関連業

洗濯後にアイロンしないとシワが気になります。それ以外は使用感は良いです。

対象商品:
68105353
2020-03-03
用途:
工場内作業

女性が使用しています。
長めの髪の方でもスッポリ隠れて、清潔感もあります。
洗濯して何回も繰り返し使用していますが、ほつれなど目立った痛みもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする