AZ-6064 光電子(R) はっ水防寒サロペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68105773 品番 AZ6064
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

光電子(R)シリーズ。ウィンタースポーツ・ギアの機能満載。

ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 仕様カイロポケット、脇ゴム仕様・脇アジャスター 材質ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、バックル/プラスチック 股下(cm)77 ウエスト(cm)78〜88 生地表地/フルダルディスポ、裏地/フリース(背あて部)、タフタ(ズボン部) 色番010 生地性能撥水、耐水圧5000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする