アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの 胴付長靴
AZ-6064 光電子(R) はっ水防寒サロペット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
イエロー
機能
撥水、防寒
注文コード
68105834
品番
AZ6064
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
サイズ・色・機能
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
光電子(R)シリーズ。ウィンタースポーツ・ギアの機能満載。
色
イエロー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水、防寒
仕様
カイロポケット、脇ゴム仕様・脇アジャスター
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、バックル/プラスチック
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
70〜80
生地
表地/フルダルディスポ、裏地/フリース(背あて部)、タフタ(ズボン部)
色番
019
生地性能
撥水、耐水圧5000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。