AZ-6064 光電子(R) はっ水防寒サロペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL イエロー 機能撥水、防寒 注文コード68105852 品番AZ6064
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品はサイズ・色・機能など14種類から選べます 他の種類を見る

光電子(R)シリーズ。ウィンタースポーツ・ギアの機能満載。

イエロー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能撥水、防寒 仕様カイロポケット、脇ゴム仕様・脇アジャスター 材質ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、バックル/プラスチック 股下(cm)77 ウエスト(cm)86〜98 生地表地/フルダルディスポ、裏地/フリース(背あて部)、タフタ(ズボン部) 色番019 生地性能撥水、耐水圧5000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする