AZ-6063 光電子(R) 防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68105974 品番 AZ6063
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能撥水、防寒 仕様パウダーガード仕様、アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射パイピング(ラグラン線上)、内胸ポケット・袖ポケット・脇ポケット・両脇ポケット、衿/衿裏フリース、袖口/ゴム・マジックテープ 種別防寒ジャケット 材質ドットボタン/金属、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、胸ポケット・フードファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)、アイレット(ハトメ)/金属、ストッパー/プラスチック 胸囲(cm)126 着丈(cm)82 裄丈(cm)86 アズワン品番64-8973-45 生地表地/フルダルディスポ、裏地(背裏)/メッシュ 色番008 生地性能撥水、耐水圧5000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする