色ネイビー
サイズ4L
混率(%)ポリエステル100
機能撥水、防寒
仕様パウダーガード仕様、アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射パイピング(ラグラン線上)、内胸ポケット・袖ポケット・脇ポケット・両脇ポケット、衿/衿裏フリース、袖口/ゴム・マジックテープ
種別防寒ジャケット
材質ドットボタン/金属、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、胸ポケット・フードファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)、アイレット(ハトメ)/金属、ストッパー/プラスチック
胸囲(cm)148
着丈(cm)88
裄丈(cm)94
アズワン品番64-8973-41
生地表地/フルダルディスポ、裏地(背裏)/メッシュ
色番008
生地性能撥水、耐水圧5000mmクラス