AZ-6063 光電子(R) 防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズLL 種別防寒ジャケット 注文コード68106132 品番AZ6063
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・サイズ・種別など28種類から選べます 他の種類を見る
イエロー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能撥水、防寒 仕様パウダーガード仕様、アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射パイピング(ラグラン線上)、内胸ポケット・袖ポケット・脇ポケット・両脇ポケット、衿/衿裏フリース、袖口/ゴム・マジックテープ 種別防寒ジャケット 材質ドットボタン/金属、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、胸ポケット・フードファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)、アイレット(ハトメ)/金属、ストッパー/プラスチック 胸囲(cm)136 着丈(cm)86 裄丈(cm)90 アズワン品番64-8973-58 生地表地/フルダルディスポ、裏地(背裏)/メッシュ 色番019 生地性能撥水、耐水圧5000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする