アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-6162 光電子(R) 防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
68106875
品番
AZ6162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。
色
ブルー
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
64〜72
仕様
脇ゴム仕様・マジックテープ・アジャスター付、裾/マジックテープ(アジャスター)
種別
防寒パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
S
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
表地:リップストップ
色番
006
特性
シームテープ加工
生地性能
透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。